Eriks
GUHRING

GUHRING Einlippenbohrer VHM Typ EB100 4x120mm

  • ERIKS:11989918
  • Hersteller:9050260040000
Image 1
VHM-Einlippenbohrer, extralange Ausführung

Ausführung: 1-schneidig, Standardanschliff, Umfangsform G. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Bohrer für sämtliche Werkstoffe.

Zur Liste hinzufügen

370,54 €/ Stückexkl. MwSt

433,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
4 mm
Schneidenlänge
120 mm
Gesamtlänge
175 mm
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6535-HA
Typ
Einlippenbohrer
Kühlkanäl
1
Material
Hartmetall