Eriks
GUHRING

GUHRING Einlippenbohrer VHM Typ EB100 3,20x80mm

  • ERIKS:11989867
  • Hersteller:9050200032000
Image 1
VHM-Einlippenbohrer, lange Ausführung

Ausführung: 1-schneidig, Standardanschliff, Umfangsform G. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Bohrer für sämtliche Werkstoffe.

Zur Liste hinzufügen

298,79 €/ Stückexkl. MwSt

349,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3.2 mm
Schneidenlänge
80 mm
Gesamtlänge
135 mm
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6535-HA
Typ
Einlippenbohrer
Kühlkanäl
1
Material
Hartmetall