Eriks
GUHRING

GUHRING Einlippenbohrer VHM Typ EB100 3,20x120mm

  • ERIKS:11989916
  • Hersteller:9050260032000
Image 1
VHM-Einlippenbohrer, extralange Ausführung

Ausführung: 1-schneidig, Standardanschliff, Umfangsform G. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Bohrer für sämtliche Werkstoffe.

Zur Liste hinzufügen

329,35 €/ Stückexkl. MwSt

385,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3.2 mm
Schneidenlänge
120 mm
Gesamtlänge
175 mm
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6535-HA
Typ
Einlippenbohrer
Kühlkanäl
1
Material
Hartmetall