Eriks
GUHRING

GUHRING Einlippenbohrer VHM Typ EB100 2,70x120mm

  • ERIKS:11989914
  • Hersteller:9050260027000
Image 1
VHM-Einlippenbohrer, extralange Ausführung

Ausführung: 1-schneidig, Standardanschliff, Umfangsform G. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Bohrer für sämtliche Werkstoffe.

Zur Liste hinzufügen

342,55 €/ Stückexkl. MwSt

400,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
2.7 mm
Schneidenlänge
120 mm
Gesamtlänge
175 mm
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6535-HA
Typ
Einlippenbohrer
Kühlkanäl
1
Material
Hartmetall