Eriks
GUHRING

GUHRING Einlippenbohrer VHM Typ EB100 1,60x120mm

  • ERIKS:11989911
  • Hersteller:9050260016000
Image 1
VHM-Einlippenbohrer, extralange Ausführung

Ausführung: 1-schneidig, Standardanschliff, Umfangsform G. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Bohrer für sämtliche Werkstoffe.

Zur Liste hinzufügen

353,30 €/ Stückexkl. MwSt

413,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
1.6 mm
Schneidenlänge
120 mm
Gesamtlänge
165 mm
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6535-HA
Typ
Einlippenbohrer
Kühlkanäl
1
Material
Hartmetall