Eriks
GUHRING

GUHRING Einlippenbohrer HM Typ EB50 40xD 5,50mm

  • ERIKS:11989889
  • Hersteller:9050220055000
Image 1
HM-Einlippenbohrer, 40 x d

Ausführung: Hartmetallbestückt, Typ EB 80. 1-schneidig, Standardanschliff, Längsspanteiler, vergrößerter Ölraum, Umfangsform G. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Bohrer für langspanende Stähle.

Zur Liste hinzufügen

178,73 €/ Stückexkl. MwSt

209,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
5.5 mm
Schneidenlänge
252 mm
Gesamtlänge
300 mm
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6535-HA
Typ
Einlippenbohrer
Beschichtung
TiN
Kühlkanäl
1
Material
Hartmetall