Eriks
GUHRING

GUHRING Einlippenbohrer HM Typ EB50 20xD 6mm

  • ERIKS:11989850
  • Hersteller:9050180060000
Image 1
HM-Einlippenbohrer, 20 x d

Ausführung: Hartmetallbestückt, Typ EB 80. 1-schneidig, Standardanschliff, Längsspanteiler, vergrößerter Ölraum, Umfangsform G. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Bohrer für langspanende Stähle.

Zur Liste hinzufügen

176,38 €/ Stückexkl. MwSt

206,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
6 mm
Schneidenlänge
160 mm
Gesamtlänge
210 mm
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6535-HA
Typ
Einlippenbohrer
Beschichtung
TiN
Kühlkanäl
1
Material
Hartmetall