Eriks
GUHRING

GUHRING Einlippenbohrer HM Typ EB50 20xD 5mm

  • ERIKS:11989848
  • Hersteller:9050180050000
Image 1
HM-Einlippenbohrer, 20 x d

Ausführung: Hartmetallbestückt, Typ EB 80. 1-schneidig, Standardanschliff, Längsspanteiler, vergrößerter Ölraum, Umfangsform G. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Bohrer für langspanende Stähle.

Zur Liste hinzufügen

163,62 €/ Stückexkl. MwSt

191,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
5 mm
Schneidenlänge
130 mm
Gesamtlänge
180 mm
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6535-HA
Typ
Einlippenbohrer
Beschichtung
TiN
Kühlkanäl
1
Material
Hartmetall