Eriks
GUHRING

GUHRING Doppelendbohrer zylindrisch HSS durchmesser 2.7 mm gesamtlänge 46 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl

  • ERIKS:11998119
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,76 €/ Stückexkl. MwSt

6,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
2.7 mm
Schneidenlänge
10.6 mm
Gesamtlänge
46 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Doppelendbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS