82,76 €/ Stückexkl. MwSt
96,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Mini-Bohrnutenfräser |
Durchmesser | 8.7 mm |
Max. Arbeitslänge | 14 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Gesamtlänge | 55 mm |
Schneide | 3 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | Volhartmetall |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | DIN 6535-HA |
Toleranz | E8 |
Beschichtung | FIRE |
Kopfdurchmesser | 87 mm |