Eriks
GUHRING

GUHRING Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 7,75mm

  • ERIKS:12013123
  • Hersteller:9055740077500
Image 1
VHM-MinifräserAusführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.
Zur Liste hinzufügen

41,31 €/ Stückexkl. MwSt

48,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Mini-Bohrnutenfräser
Durchmesser
7.75 mm
Max. Arbeitslänge
12 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
55 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
DIN 6535-HA
Toleranz
E8
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
775 mm