120,37 €/ Stückexkl. MwSt
140,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Keilnutfräser |
Durchmesser | 12 mm |
Max. Arbeitslänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Gesamtlänge | 70 mm |
Schneide | 3 |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | Volhartmetall |
Kühlkanäl | nein |
Toleranz | E8/h11 |
Beschichtung | FIRE |