Eriks
GUHRING

GUHRING Bohrnutenfräser 3-schneider FIRE 03711 N hart metal mb M10

  • ERIKS:11985122
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,66 €/ Stückexkl. MwSt

99,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
10 mm
Max. Arbeitslänge
22 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
70 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
Toleranz
E8/h11
Beschichtung
FIRE