Eriks
GUHRING

GUHRING Bohrnutenfräser 3-schneider FIRE 03664 DIN844KN M42 8MM Z3 e8

  • ERIKS:11983504
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,27 €/ Stückexkl. MwSt

49,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
8 mm
Max. Arbeitslänge
19 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
69 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
FIRE
Alternativen
Product Image

FORMAT Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 8mm

  • ERIKS:23109388
  • Manufacturer:4317784361675

28,59 €/ Stückexkl. MwSt

33,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026