Eriks
GUHRING

GUHRING Bohrnutenfräser 3-schneider FIRE 03651 DIN327N M42 7MM Z3 e8

  • ERIKS:11983421
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,89 €/ Stückexkl. MwSt

51,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
7 mm
Max. Arbeitslänge
10 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
60 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
327
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
FIRE