Eriks
GUHRING

GUHRING Bohrnutenfräser 3-schneider 03459 DIN844KN M42 9MM Z3 h10

  • ERIKS:11983217
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,01 €/ Stückexkl. MwSt

36,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
9 mm
Max. Arbeitslänge
19 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
69 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
9 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Langlochfräser kurz DIN844 HSSCo8 9mm

  • ERIKS:23109376
  • Manufacturer:4317784361552

11,53 €/ Stückexkl. MwSt

13,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026