Eriks
GUHRING

GUHRING Bohrnutenfräser 3-schneider 03459 DIN844KN M42 7MM Z3 h10

  • ERIKS:11983214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,94 €/ Stückexkl. MwSt

37,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
7 mm
Max. Arbeitslänge
16 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
66 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
7 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Langlochfräser kurz DIN844 HSSCo8 7mm

  • ERIKS:23109373
  • Manufacturer:4317784361521

12,00 €/ Stückexkl. MwSt

14,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026