Eriks
GUHRING

GUHRING Bohrnutenfräser 3-schneider 03459 DIN844KN M42 4MM Z3 h10

  • ERIKS:11983208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,99 €/ Stückexkl. MwSt

46,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
4 mm
Max. Arbeitslänge
11 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
55 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
4 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Langlochfräser kurz DIN844 HSSCo8 4mm

  • ERIKS:23108710
  • Manufacturer:4317784089128

9,81 €/ Stückexkl. MwSt

11,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026