Eriks
GUHRING

GUHRING Bohrnutenfräser 3-schneider 03459 DIN844KN M42 20MM Z3 e8

  • ERIKS:11983229
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,24 €/ Stückexkl. MwSt

95,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
20 mm
Max. Arbeitslänge
38 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
104 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
20 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Langlochfräser kurz DIN844 HSSCo8 20mm

  • ERIKS:23108719
  • Manufacturer:4317784089210

37,62 €/ Stückexkl. MwSt

44,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026