Eriks
GUHRING

GUHRING Bohrnutenfräser 3-schneider 03459 DIN844KN M42 12MM Z3 h10

  • ERIKS:11983222
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,17 €/ Stückexkl. MwSt

75,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
12 mm
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
83 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
12 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Langlochfräser kurz DIN844 HSSCo8 12mm

  • ERIKS:23108715
  • Manufacturer:4317784089173

18,89 €/ Stückexkl. MwSt

22,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026