Eriks
GUHRING

GUHRING Bohrnutenfräser 3-schneider 03459 DIN844KN M42 10MM Z3 e8

  • ERIKS:11983219
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,10 €/ Stückexkl. MwSt

57,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
10 mm
Max. Arbeitslänge
22 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
72 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
10 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Langlochfräser kurz DIN844 HSSCo8 10mm

  • ERIKS:23108714
  • Manufacturer:4317784089166

14,27 €/ Stückexkl. MwSt

16,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026