Eriks
GUHRING

GUHRING Bohrnutenfräser 3-schneider 03458 DIN327N M42 6MM Z3 e8

  • ERIKS:11983187
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,05 €/ Stückexkl. MwSt

18,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
6 mm
Max. Arbeitslänge
8 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
52 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
327
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
6 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 6mm

  • ERIKS:23108689
  • Manufacturer:4317784088954

7,02 €/ Stückexkl. MwSt

8,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026