Eriks
GUHRING

GUHRING Bohrnutenfräser 3-schneider 03458 DIN327N M42 5MM Z3 e8

  • ERIKS:11983185
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,39 €/ Stückexkl. MwSt

19,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
5 mm
Max. Arbeitslänge
8 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
52 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
327
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
5 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 5mm

  • ERIKS:23108688
  • Manufacturer:4317784088947

7,76 €/ Stückexkl. MwSt

9,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026