Eriks
GUHRING

GUHRING Bohrnutenfräser 3-schneider 03458 DIN327N M42 4MM Z3 e8

  • ERIKS:11983183
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,71 €/ Stückexkl. MwSt

19,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
4 mm
Max. Arbeitslänge
7 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
51 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
327
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
4 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 4mm

  • ERIKS:23108687
  • Manufacturer:4317784088930

7,76 €/ Stückexkl. MwSt

9,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026