Eriks
GUHRING

GUHRING Bohrnutenfräser 3-schneider 03458 DIN327N M42 12MM Z3 e8

  • ERIKS:11983195
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,43 €/ Stückexkl. MwSt

40,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
12 mm
Max. Arbeitslänge
16 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
73 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
327
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
12 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 12mm

  • ERIKS:23108695
  • Manufacturer:4317784089012

15,03 €/ Stückexkl. MwSt

17,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026