Eriks
GUHRING

GUHRING Bohrgewindefräser VHM DTMCSP TiCN Schaft HA Innenkühlung 1,5xD M6

  • ERIKS:23413086
  • Hersteller:9037770060000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bohrgewindefräser, DTMC SP, für Innengewinde

Ausführung: Durch das Fräsprinzip ergeben sich eine exakte Gewindetiefe, eine sehr hohe Oberflächengüte im Gewinde, eine prozesssichere Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe sowie eine Gewindefertigung bis nahe an den Grund. Anwendung: Zum Bohren, Senken und Gewindefräsen mit nur einem Werkzeug. Für metrische Regelgewinde (sowohl Rechts- wie auch Linksgewinde) nach DIN 13 für Durchgangs- und Grundloch bohrungen. Hinweis: VHM-Bohrgewindefräser für weitere Gewindearten (UNC, UNF, Rohrgewinde usw.) auf Anfrage. Weiterführende Informationen finden Sie im technischen Anhang.

Zur Liste hinzufügen

718,17 €/ Stückexkl. MwSt

840,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
6535-HA
Material
Volhartmetall
Gesamtlänge
62 mm
Gewindelänge
10.9 mm
Schaftdurchmesser
8 mm