Ausführung: Aus schlagfestem HDPE-Kunststoff, schwarz, doppelwandig, mit strapazierfähigen, herausnehmbaren Werkzeugtafeln sowie stabilem Tragegriff, einrastendem, ergonomischem Teleskopgriff und großen, leichtgängigen Transportrollen. Bodenschale Höhe 110 mm, frei unterteilbar. Koffer bis zu 30 kg belastbar. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Gummifüßen. Verschließbar durch zwei TSA-Kippzylinderschlösser. Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt.
Hinweis: TSA-Schlösser können am Flughafen mit einem Generalschlüssel geöffnet werden, dies verhindert ein gewaltsames Öffnen bei der Zollabfertigung.
Ausgestattet mit:
24 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
12 Halteschlaufen auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
1 großen Tasche mit Klappe auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
6 Einsteckfächern auf der 1-seitigen Abdeckplatte
12 Halteschlaufen auf der 1-seitigen Abdeckplatte
1 Dokumentenfach im Deckel
2 Kleinteileboxen
469,84 €/ Stückexkl. MwSt
549,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150