Eriks
GT LINE

GT LINE Werkzeugtrolly Atomik Wheels 465x255x352mm

  • ERIKS:13287901
Image 1
Werkzeugkoffer mit Rollen Atomik Wheels

Ausführung: Aus schlagfestem Polypropylen, schwarz, mit strapazierfähigen, herausnehmbaren Werkzeugtafeln sowie stabilem Tragegriff, einrastendem, ergonomischem Teleskopgriff und leichtgängigen Transportrollen. Bodenschale Höhe 120 mm, frei unterteilbar. Koffer bis zu 25 kg belastbar, Doppelrahmen aus Aluminium. Sehr standfest. Verschließbar durch zwei Kippzylinderschlösser. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:
24 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
12 Halteschlaufen auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
1 großen Tasche mit Klappe auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
6 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte
9 Halteschlaufen auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte

Zur Liste hinzufügen

353,91 €/ Stückexkl. MwSt

414,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GT LINE