Eriks
GT LINE

GT LINE Werkzeugkoffer wasserdicht 53 26 PTS

  • ERIKS:14593604
  • Hersteller:74050400
Image 1
Schutzkoffer mit Rollen Waterproof 53-26 PTS, wasserdicht

Ausführung: Aus widerstandsfähigem Polypropylen, schwarz, bruch- und stoßfest, staub- und wasserdicht und temperaturbeständig von –33 °C bis +90 °C. Luftdicht abschließend, mit Druckausgleichsventil. Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln sowie stabilem, gummiertem Tragegriff, einrastendem, ergonomischem Teleskopgriff und leichtgängigen Transportrollen. Bodenschale Höhe 190 mm. Mit Gasdruckfedern für ein leichtes Öffnen und Schließen. Koffer bis zu 25 kg belastbar. Sehr standfest und widerstandsfähig. Verschließbar durch zwei Klappverschlüsse und Vorhangschlösser (nicht im Lieferumfang enthalten). Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:
20 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
28 Halteschlaufen auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
10 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte
14 Halteschlaufen auf der Abdeckplatte
10 Einsteckfächern auf der kleinen Bodenwerkzeugtafel
13 Halteschlaufen auf der kleinen Bodenwerkzeugtafel
1 Bodenschale mit Abdeckplatte
1 Klemmfach für Dokumente im Deckel
4 Taschen mit Reißverschluss auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel
2 Stifthaltern auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel

Zur Liste hinzufügen

565,37 €/ Stückexkl. MwSt

661,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GT LINE