Ausführung: Aus schlagfestem und wetterbeständigem Polypropylen, schwarz, mit stabilen Tragegriffen, einrastendem, ergonomischem Teleskopgriff und großen, leichtgängigen, selbstölenden Transportrollen. Die Schubladen können komplett entnommen werden, sind aber gleichzeitig gegen unbeabsichtigtes Herausfallen gesichert. Sehr standfest, stapelbar und mit schützenden Füßen. Verschließbar durch 4 Klappverschlüsse, ein zentrales Schloss und Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).
Ausgestattet mit:
1 entnehmbaren Trage mit 2 Griffen
1 Schublade, 30 mm hoch, mit vorgeschnittenem Schaumstoff
1 Schublade, 60 mm hoch, mit 23 einzeln entnehmbaren Kleinteilefächern
1 Schublade, 60 mm hoch, mit vorgeschnittenem Schaumstoff
1 Schublade, 95 mm hoch, mit 5 Kleinteilekästen: 2 x mit 6 Fächern, 2 x mit 13 Fächern, 1 x mit 10 Fächern
640,28 €/ Stückexkl. MwSt
749,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150