Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Zentrifugalpumpe, vertikal, mehrzellig in Edelstahl AISI 316 CRN 5-10 A-P-G-E-HQQE 1.5kw - feste Drehzahl - PJE Kupplung - 25 bar - 3 x 220-240V D/380-415V Y

  • ERIKS:23501218
  • Hersteller:96492985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
CRN
Nennvolumenstrom
5.8 m³/h
Material Pumpenkörper
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Anschluss
PJE
Nennweite
42.2 mm
Anschlussspannung (Angabe)
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Motorleistung
1.5 kW
Nennstrom
5.45 A
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Schutzgrad (IP-Wert)
IP55
Drehzahl
2.896 rpm
Mediumtemperatur
von -20 bis 120 °C