Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | CRN |
Nennvolumenstrom | 3 m³/h |
Material Pumpenkörper | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Anschluss | PJE |
Nennweite | 42.2 mm |
Anschlussspannung (Angabe) | 3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y |
Motorleistung | 1.1 kW |
Nennstrom | 4.35 A |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP55 |
Drehzahl | 2.853 rpm |
Mediumtemperatur | von -20 bis 120 °C |