Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | CRN |
Nennvolumenstrom | 17 m³/h |
Material Pumpenkörper | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Anschluss | PJE |
Nennweite | 60.1 mm |
Anschlussspannung (Angabe) | 3 x 380-415V AC D |
Motorleistung | 4 kW |
Nennstrom | 7.9 A |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP55 |
Drehzahl | 2.917 rpm |
Mediumtemperatur | von -20 bis 120 °C |