Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Zentrifugalpumpe, vertikal, mehrzellig in Edelstahl AISI 316 CRN 15-10 A-P-G-E-HQQE 11kw - feste Drehzahl - PJE Kupplung - 25 bar - 3 x 380-415V D/660-690V Y

  • ERIKS:23501436
  • Hersteller:96501955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10.070,00 €/ Stückexkl. MwSt

11.781,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
CRN
Nennvolumenstrom
17 m³/h
Material Pumpenkörper
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Anschluss
PJE
Nennweite
60.1 mm
Anschlussspannung (Angabe)
3 x 380-415V AC D/660-690V AC Y
Motorleistung
11 kW
Nennstrom
20.8 A
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Schutzgrad (IP-Wert)
IP55
Drehzahl
2.924 rpm
Mediumtemperatur
von -20 bis 120 °C