Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | CR |
Nennvolumenstrom | 5.8 m³/h |
Material Pumpenkörper | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1030 |
Anschluss | Ovalflansch/Rp Gewinde |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Anschlussspannung (Angabe) | 1 x 230V AC |
Motorleistung | 0.37 kW |
Nennstrom | 2.95 A |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP55 |
Drehzahl | 2.757 rpm |
Frequenz | 50Hz |
Mediumtemperatur | von -20 bis 120 °C |