Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Zentrifugalpumpe, vertikal, mehrzellig CR3-7 A-A-A-E-HQQE - feste Drehzahl - ovaler Flansch - 16 bar - 3 x 220-240V D/380-415V

  • ERIKS:23501976
  • Hersteller:96516594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
CR
Nennvolumenstrom
3 m³/h
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Anschluss
Ovalflansch/Rp Gewinde
Nennweite
1" (25)
Anschlussspannung (Angabe)
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Schutzgrad (IP-Wert)
IP55
Frequenz
50Hz
Mediumtemperatur
von -20 bis 120 °C