Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Zentrifugalpumpe, vertikal, mehrzellig CR3-4 A-A-A-E-HQQE 0.37kw - vast toerental - ovalen flenzen - 16 bar - 3 x 220-240V D/380-415V

  • ERIKS:15111903
  • Hersteller:96516592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.349,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.578,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
CR
Nennvolumenstrom
3 m³/h
Förderhöhe
26.5 m
Förderhöhe bei nom. Durchsatz
19.1 m
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Anschluss
Ovalflansch/Rp Gewinde
Nennweite
1" (25)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Anschlussspannung (Angabe)
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Motorleistung
0.37 kW
Nennstrom
1.74 A
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Schutzgrad (IP-Wert)
IP55
Drehzahl
2873 rpm
Frequenz
50Hz
Drehzahlregelung Motor
Nein
Mediumtemperatur
von -20 bis 120 °C