Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | CR |
Nennvolumenstrom | 4.41 m³/h |
Material Pumpenkörper | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1030 |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN25 - DN32 |
Druckstufe Artikel | PN16/25 |
Druckstufe Flansch | PN16/25 |
Anschlussspannung (Angabe) | 3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y |
Motorleistung | 0.55 kW |
Nennstrom | 2.5 A |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP55 |
Drehzahl | 2.856 rpm |
Mediumtemperatur | von -20 bis 120 °C |