Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Zentrifugalpumpe, vertikal, mehrzellig CR 5-3 A-A-A-E-HQQE 2.2kw - feste Drehzahl - ovaler Flansch - 16 bar - 3 x 220-240V D/380-415V Y

  • ERIKS:23502045
  • Hersteller:96516976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
CR
Nennvolumenstrom
5.8 m³/h
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Anschluss
Ovalflansch/Rp Gewinde
Nennweite
1.1/4" (32)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Anschlussspannung (Angabe)
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Motorleistung
2.2 kW
Nennstrom
2.5 A
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Schutzgrad (IP-Wert)
IP55
Drehzahl
2.856 rpm
Frequenz
50Hz
Mediumtemperatur
von -20 bis 120 °C