2.692,00 €/ Stückexkl. MwSt
3.149,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | CR |
Nennvolumenstrom | 5.8 m³/h |
Förderhöhe | 95.1 m |
Förderhöhe bei nom. Durchsatz | 71.1 m |
Material Pumpenkörper | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1030 |
Anschluss | Ovalflansch/Rp Gewinde |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Anschlussspannung (Angabe) | 3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y |
Motorleistung | 2.2 kW |
Nennstrom | 8 A |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP55 |
Drehzahl | 2.899 rpm |
Frequenz | 50Hz |
Drehzahlregelung Motor | Nein |
Mediumtemperatur | von -20 bis 120 °C |