Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Zentrifugalpumpe, vertikal, mehrzellig CR 5-12 A-A-A-E-HQQE 2.2kw - feste Drehzahl - ovaler Flansch - 16 bar - 3 x 220-240V D/380-415V Y

  • ERIKS:15111871
  • Hersteller:96516995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.541,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.972,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
CR
Nennvolumenstrom
5.8 m³/h
Förderhöhe
81.7 m
Förderhöhe bei nom. Durchsatz
61.2 m
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Anschluss
Ovalflansch/Rp Gewinde
Nennweite
1.1/4" (32)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Anschlussspannung (Angabe)
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Motorleistung
2.2 kW
Nennstrom
8 A
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Schutzgrad (IP-Wert)
IP55
Drehzahl
2.899 rpm
Frequenz
50Hz
Drehzahlregelung Motor
Nein
Mediumtemperatur
von -20 bis 120 °C