Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Zentrifugalpumpe, vertikal, mehrzellig CR 45- 2-2 A-F-A-E-HQQE 5.5kw - feste Drehzahl - Flansch - 16 bar - 3 x 380-415V D

  • ERIKS:23499253
  • Hersteller:96122798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
CR
Nennvolumenstrom
45 m³/h
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JS1050
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN80
Druckstufe Artikel
PN16/40
Druckstufe Flansch
PN16/40
Anschlussspannung (Angabe)
3 x 380-415V AC D
Motorleistung
5.5 kW
Nennstrom
11 A
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Schutzgrad (IP-Wert)
IP55
Drehzahl
2.919 rpm
Mediumtemperatur
von -30 bis 120 °C