Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | CR |
Nennvolumenstrom | 45 m³/h |
Material Pumpenkörper | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1050 |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN80 |
Druckstufe Artikel | PN16/40 |
Druckstufe Flansch | PN16/40 |
Anschlussspannung (Angabe) | 3 x 380-415V AC D |
Motorleistung | 3 kW |
Nennstrom | 6.3 A |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP55 |
Drehzahl | 2.902 rpm |
Mediumtemperatur | von -30 bis 120 °C |