Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Zentrifugalpumpe, vertikal, mehrzellig CR 3-33 A-FGJ-A-E-HQQE 3kw - feste Drehzahl - Flansch - 25 bar - 3 x 380-415V D

  • ERIKS:23501835
  • Hersteller:96513351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
CR
Nennvolumenstrom
3 m³/h
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN25 - DN32
Druckstufe Artikel
PN16/25
Druckstufe Flansch
PN16/25
Anschlussspannung (Angabe)
3 x 380-415V AC D
Motorleistung
3 kW
Nennstrom
6.3 A
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Schutzgrad (IP-Wert)
IP55
Drehzahl
2.902 rpm
Mediumtemperatur
von -20 bis 120 °C