Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Zentrifugalpumpe, vertikal, mehrzellig CR 3-31 A-FGJ-A-E-HQQE 2.2kw - feste Drehzahl - Flansch - 25 bar - 3 x 220-240V D/380-415V Y

  • ERIKS:23501834
  • Hersteller:96513350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
CR
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Schutzgrad (IP-Wert)
IP55
Mediumtemperatur
von -20 bis 120 °C