Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Zentrifugalpumpe, vertikal, mehrzellig CR 3- 3 A-A-E-HQQE 0.37kw - feste Drehzahl - ovaler Flansch - 16 bar - 1 x 220-230/240V

  • ERIKS:23501470
  • Hersteller:96507137
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
CR
Nennvolumenstrom
3 m³/h
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Anschluss
Ovalflansch/Rp Gewinde
Nennweite
1" (25)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Anschlussspannung (Angabe)
1 x 230V AC
Motorleistung
0.37 kW
Nennstrom
2.95 A
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Schutzgrad (IP-Wert)
IP55
Drehzahl
2.757 rpm
Frequenz
50Hz
Mediumtemperatur
von -20 bis 120 °C