Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | CR |
Nennvolumenstrom | 17 m³/h |
Material Pumpenkörper | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1030 |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN50 |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Druckstufe Flansch | PN25 |
Anschlussspannung (Angabe) | 3 x 380-415V AC D/660-690V AC Y |
Motorleistung | 11 kW |
Nennstrom | 20.8 A |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP55 |
Drehzahl | 2.924 rpm |
Mediumtemperatur | von -20 bis 120 °C |