Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Zentrifugalpumpe, vertikal, mehrzellig CR 10-8 A-A-A-E-HQQE 3kw - feste Drehzahl - ovaler Flansch - 16 bar - 3 x 380-415 V D

  • ERIKS:23501371
  • Hersteller:96501230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
CR
Nennvolumenstrom
10 m³/h
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Anschluss
Ovalflansch/Rp Gewinde
Nennweite
1.1/2" (40)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Anschlussspannung (Angabe)
3 x 380-415V AC D
Motorleistung
3 kW
Nennstrom
6.3 A
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Schutzgrad (IP-Wert)
IP55
Drehzahl
2.902 rpm
Frequenz
50Hz
Mediumtemperatur
von -20 bis 120 °C