Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Zentrifugalpumpe, vertikal, mehrzellig CR 10-10 A-FJ-A-E-HQQE 4kw - feste Drehzahl - Flansch - 16 bar - 3 x 380-415V D

  • ERIKS:23501363
  • Hersteller:96501219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4.843,00 €/ Stückexkl. MwSt

5.666,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
CR
Nennvolumenstrom
10 m³/h
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN40
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Anschlussspannung (Angabe)
3 x 380-415V AC D
Motorleistung
4 kW
Nennstrom
7.9 A
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Schutzgrad (IP-Wert)
IP55
Drehzahl
2.917 rpm
Mediumtemperatur
von -20 bis 120 °C