Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Zentrifugalpumpe, vertikal, mehrzellig CR 10-1 A-FJ-A-E-HQQE 0.37kw - feste Drehzahl - Flansch - 16 bar - 3 x 220-240V D/380-415V Y

  • ERIKS:23501336
  • Hersteller:96500963
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
CR
Nennvolumenstrom
10 m³/h
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN40
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Anschlussspannung (Angabe)
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Motorleistung
0.37 kW
Nennstrom
1.74 A
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Schutzgrad (IP-Wert)
IP55
Drehzahl
2.873 rpm
Mediumtemperatur
von -20 bis 120 °C